詳細表示

このページのURL:

品番 : EA765MP-214

品名 : [緑/中字] ペイントマーカー

中字丸芯
ペン先が磨耗しにくいので、長く使用できます。

仕様

メーカー 三菱鉛筆(uni) 型番 PXA200.6
商品名 アルコールペイントマーカー 線幅 2.2~2.8mm
インク色 緑 主溶剤 アルコール系
着色剤 白顔料+着色染料 軸材質 アルミ
ペン芯材質 ポリエステル 軸径 φ17.0mm
全長 142.9mm 重量 20.8g
入数 1本入り
油性のアルコールペイントマーカーです。
中字
環境配慮と描線機能を両立した製品です。
ノンキシレンのため安心・安全です。
速乾性はもちろん、固着性・耐熱性・耐水性にも優れています。
不透明油性インクで黒いものの上にも色鮮やかに書けます。
隠蔽性があります。
金属、ガラス、プラスチック、ゴム、木材などへの筆記が可能で、クッキリ書けてこすれにも強いです。
主溶剤からVOC13物質を削減しています。
追加説明
カタログ価格

230 円(税抜)/ 253 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/10/28 13:07現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1499ページ
バリエーション一覧
EA765MP-210 [黒/中字] ペイントマーカー
EA765MP-211 [赤/中字] ペイントマーカー
EA765MP-212 [青/中字] ペイントマーカー
EA765MP-213 [黄/中字] ペイントマーカー
EA765MP-214 [緑/中字] ペイントマーカー
EA765MP-215 [桃/中字] ペイントマーカー
EA765MP-216 [白/中字] ペイントマーカー
EA765MP-220 [黒/中字] ペイントマーカー(10本)
EA765MP-221 [赤/中字] ペイントマーカー(10本)
EA765MP-222 [青/中字] ペイントマーカー(10本)
EA765MP-223 [黄/中字] ペイントマーカー(10本)
EA765MP-224 [緑/中字] ペイントマーカー(10本)
EA765MP-225 [桃/中字] ペイントマーカー(10本)
EA765MP-226 [白/中字] ペイントマーカー(10本)
ウェブカタログ画像
1本入り
  • 1本入り

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top