詳細表示

このページのURL:

品番 : EA765MP-244

品名 : [緑/細字] ペイントマーカー(10本)

細字丸芯
環境配慮と描線機能を両立

仕様

メーカー 三菱鉛筆(uni) 型番 PXA210.6
商品名 アルコールペイントマーカー 線幅 0.8~1.2mm
インク色 主溶剤 アルコール系
着色剤 白顔料+着色染料 軸材質 アルミ
ペン芯材質 アクリル 軸径 φ14.5mm
全長 131.2mm 重量 12.0g(1本あたり)
入数 10本入り
油性のアルコールペイントマーカーです。
細字
ノンキシレンのため安心・安全です。
速乾性はもちろん、固着性・耐熱性・耐水性にも優れています。
不透明油性インクで黒いものの上にも色鮮やかに書けます。
隠蔽性があります。
金属、ガラス、プラスチック、ゴム、木材などへの筆記が可能で、クッキリ書けてこすれにも強いです。
主溶剤からVOC13物質を削減しています。
追加説明
カタログ価格

2,090 (税抜)/ 2,299 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/04/09 05:26現在)

商品入数 10 販売単位
カタログページ 1499ページ
バリエーション一覧
EA765MP-230 [黒/細字] ペイントマーカー
EA765MP-231 [赤/細字] ペイントマーカー
EA765MP-232 [青/細字] ペイントマーカー
EA765MP-233 [黄/細字] ペイントマーカー
EA765MP-234 [緑/細字] ペイントマーカー
EA765MP-235 [橙/細字] ペイントマーカー
EA765MP-236 [桃/細字] ペイントマーカー
EA765MP-237 [白/細字] ペイントマーカー
EA765MP-240 [黒/細字] ペイントマーカー(10本)
EA765MP-241 [赤/細字] ペイントマーカー(10本)
EA765MP-242 [青/細字] ペイントマーカー(10本)
EA765MP-243 [黄/細字] ペイントマーカー(10本)
EA765MP-244 [緑/細字] ペイントマーカー(10本)
EA765MP-245 [橙/細字] ペイントマーカー(10本)
EA765MP-246 [桃/細字] ペイントマーカー(10本)
EA765MP-247 [白/細字] ペイントマーカー(10本)
EA765MP-249 [細字] ペイントマーカー替芯(3本)
ウェブカタログ画像
10本入り
  • 10本入り
  • 画像は中字丸芯です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top