品番 : EA765MP-249
品名 : [細字] ペイントマーカー替芯(3本)
仕様
| メーカー | 三菱鉛筆(uni) | 型番 | PXAS210 |
|---|---|---|---|
| 線幅 | 0.8~1.2mm | 重量 | 0.6g |
| 入数 | 3本入り | ||
| EA765MP-230~237、EA765MP-240~247用の替芯です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
60 円(税抜)/ 66 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/07/08 12:31現在) |
||||
| 商品入数 | 3 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1499ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
