詳細表示

このページのURL:

品番 : EA765MP-322

品名 : マーキングペン(赤)

仕様

メーカー たくみ 型番 7809
インク色 ボディーカラー
入数 1本 芯径 φ2.0mm
全長×軸径 150×16.5mm 材質 本体:真鍮、ABS、アルミ合金
芯:顔料
重量 29.5g
木材・コンクリートなどに
続けて使える、便利な5連続芯(耐熱・耐水)、芯補充の手間も減らせます。
キャップ部分に簡易鉛筆削りがついています。
セーフティーコード付
追加説明
カタログ価格

690 (税抜)/ 759 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 32

(2026/04/06 18:25現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1503ページ 1783ページ
バリエーション一覧
EA765MP-321 マーキングペン(黒)
EA765MP-322 マーキングペン(赤)
EA765MP-323 マーキングペン(白)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top