品番 : EA765MP-323
品名 : マーキングペン(白)
仕様
| メーカー | たくみ | 型番 | 7810 |
|---|---|---|---|
| インク色 | 白 | ボディーカラー | 白 |
| 入数 | 1本 | 芯径 | φ2.0mm |
| 全長×軸径 | 150×16.5mm | 材質 | 本体:真鍮、ABS、アルミ合金 芯:顔料 |
| 重量 | 29.5g | ||
| 木材・コンクリートなどに | |||
| 続けて使える、便利な5連続芯(耐熱・耐水)、芯補充の手間も減らせます。 | |||
| キャップ部分に簡易鉛筆削りがついています。 | |||
| セーフティーコード付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
690 円(税抜)/ 759 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2025/12/26 12:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1550ページ 1833ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA765MP-321 マーキングペン(黒) |
| EA765MP-322 マーキングペン(赤) |
| EA765MP-323 マーキングペン(白) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA765MP-329 : [EA765MP-323用] 替芯(白/12本) |
ウェブカタログ画像
拡大
