詳細表示

このページのURL:

品番 : EA765MP-351

品名 : 消え~るペン(ピンク)

仕様

メーカー たくみ 型番 7710
カラー 桃 線幅 細:0.8~1.2mm
太:2.2~2.8mm
全長 143mm 材質 PP
重量 8.5g 入数 1本
書いた文字や印は時間が経つと自然に消えます。(水で消すことも可能)
1~5日で消えます。
1本で細字と太字の使い分けができます。
※吸水面に筆記した場合には、筆記跡が残る場合があります。
追加説明
カタログ価格

445 円(税抜)/ 490 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/10/31 22:17現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1503ページ 1783ページ
バリエーション一覧
EA765MP-351 消え~るペン(ピンク)
EA765MP-352 消え~るペン(紫)
EA765MP-353 消え~るペン(白)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top