品番 : EA765MP-352
品名 : 消え~るペン(紫)
仕様
| メーカー | たくみ | 型番 | 7711 |
|---|---|---|---|
| カラー | 紫 | 線幅 | 細:0.8~1.2mm 太:2.2~2.8mm |
| 全長 | 143mm | 材質 | PP |
| 重量 | 8.5g | 入数 | 1本 |
| 書いた文字や印は時間が経つと自然に消えます。(水で消すことも可能) | |||
| 5~14日で消えます。 | |||
| 1本で細字と太字の使い分けができます。 | |||
| ※吸水面に筆記した場合には、筆記跡が残る場合があります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
445 円(税抜)/ 490 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/10/31 22:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1503ページ 1783ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA765MP-351 消え~るペン(ピンク) |
| EA765MP-352 消え~るペン(紫) |
| EA765MP-353 消え~るペン(白) |
