品番 : EA765MP-472
品名 : 水性チョーク(赤/ホルダー付)
仕様
| メーカー | たくみ | 型番 | 7822 |
|---|---|---|---|
| カラー | 赤 | 入数 | 1本 |
| 全長 | 135㎜ | 芯径 | φ5mm |
| 材質 | 本体:ABS、アルミ合金、真鍮 替芯:水溶性ワックス、界面活性剤、ステアリン酸、顔料 |
重量 | 33g |
| 替チョーク | EA765MP-483 | ||
| 木材、コンクリート、石膏ボードに | |||
| 水で消せる水性チョークです。 | |||
| ソフトで滑らかな書き味です。 | |||
| 便利なノック式ホルダー | |||
| チョーク(赤)1本付属 | |||
| ※溶けやすい材質のため、50℃以下で保管・使用してください。 ※マーキング面(材質)によって、消しても筆記跡が残る場合があります。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
655 円(税抜)/ 721 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/04/02 06:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1502ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA765MP-471 水性チョーク(黒/ホルダー付) |
| EA765MP-472 水性チョーク(赤/ホルダー付) |
| EA765MP-473 水性チョーク(青/ホルダー付) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA765MP-483 : [EA765MP-472用] 替チョーク(赤/6本) |
| オプション | EA765MP-482 : [EA765MP-471~473用] 替チョーク(白/6本) |
| オプション | EA765MP-484 : [EA765MP-471~473用] 替チョーク(緑/6本) |
ウェブカタログ画像
拡大
