品番 : EA765MP-483
品名 : [EA765MP-472用] 替チョーク(赤/6本)
仕様
| メーカー | たくみ | 型番 | 7827 |
|---|---|---|---|
| カラー | 赤 | 入数 | 6本 |
| 芯径 | φ5mm | 材質 | ケース:ABS 芯:水溶性ワックス、界面活性剤、ステアリン酸、顔料 |
| 重量 | 38.5g | ||
| [EA765MP-472]用替芯 | |||
| 木材、コンクリート、石膏ボードに | |||
| 水で消せる水性チョークです。 | |||
| ※溶けやすい材質のため、50℃以下で保管・使用してください。 ※マーキング面(材質)によって、消しても筆記跡が残る場合があります。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
440 円(税抜)/ 484 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/04/26 11:11現在) |
||||
| 商品入数 | 6 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 1502ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA765MP-472 : 水性チョーク(赤/ホルダー付) |
ウェブカタログ画像
拡大
6本入
