品番 : EA765MP-65
品名 : 3本組 ウェットマーカーセット
仕様
| メーカー | マイゾックス(myzox) | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| 用途 | ・濡れ材、ガラス、鋼材、塩ビパイプ、プラスチック、雨天の道路など ・冬の低温現場など ・屋外留置資材や水周り ・豪雨時の作業などに |
インク色 | 白・赤・黒(3本組) |
| 線幅 | 2mm | サイズ | φ17×117mm |
| ケース | サイズ:140×75×27(H)mm 材質:耐衝撃性コポリマー |
||
| 油性 | |||
| 70℃でも溶けず、-15℃の低温でも書けます。 | |||
| どこにでもよく書けて、濡れた滑面にも書けます。 | |||
| 雨や水では消えません。水中でも書けます。 | |||
| ケース付き | |||
| ※雨や水にあたっても消えませんが、乾いた布などで簡単に拭き消せます。 ※消去した後で塗装する場合は、灯油やベンジンなどでキレイに拭き取って下さい。 ※高温の場所に長時間置かないで下さい。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
930 円(税抜)/ 1,023 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/16 09:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA765MP-66B : [白] ウェットマーカー(1本) |
| セット商品 | EA765MP-67B : [赤] ウェットマーカー(1本) |
| セット商品 | EA765MP-68B : [黒] ウェットマーカー(1本) |
| セット商品 | EA508KA-7 : 140x 75x27mm パーツケース |
ウェブカタログ画像
拡大
