詳細表示

このページのURL:

品番 : EA765MP-67B

品名 : [赤] ウェットマーカー(1本)

仕様

メーカー マイゾックス(myzox) 型番 S15506
カラー 入数 1本
線幅 2mm サイズ φ17×117mm
耐熱温度 70℃ 耐冷温度 -15℃
用途 ・濡れ材、ガラス、鋼材、塩ビパイプ、プラスチック、雨天の道路など
・冬の低温現場など
・屋外留置資材や水周り
・豪雨時の作業などに
特長 ・どこにでもよく書けて、濡れた滑面にも書けます。
・雨や水では消えません。
・消すときは乾いた布やティッシュで拭けば簡単に消せます。(消した後で塗装する場合は灯油やベンジンで きれい拭きとってください)
油性タイプ
70℃でも溶けず、-15℃の低温でも書けます。
追加説明
カタログ価格

310 (税抜)/ 341 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2025/09/18 08:31現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1548ページ

代替品

EA765MP-67A
バリエーション一覧
EA765MP-66A [白] ウェットマーカー(12本)
EA765MP-67A [赤] ウェットマーカー(12本)
EA765MP-68A [黒] ウェットマーカー(12本)
EA765MP-66B [白] ウェットマーカー(1本)
EA765MP-67B [赤] ウェットマーカー(1本)
EA765MP-68B [黒] ウェットマーカー(1本)
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF
仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top