品番 : EA765MP-67A
品名 : [赤] ウェットマーカー(12本)
仕様
メーカー | マイゾックス(myzox) | 型番 | S15506 |
---|---|---|---|
カラー | 赤 | 入数 | 12本 |
線幅 | 2mm | サイズ | φ17×117mm |
耐熱温度 | 70℃ | 耐冷温度 | -15℃ |
用途 | ・濡れ材、ガラス、鋼材、塩ビパイプ、プラスチック、雨天の道路など ・冬の低温現場など ・屋外留置資材や水周り ・豪雨時の作業などに |
特長 | ・どこにでもよく書けて、濡れた滑面にも書けます。 ・雨や水では消えません。 ・消すときは乾いた布やティッシュで拭けば簡単に消せます。(消した後で塗装する場合は灯油やベンジンで きれい拭きとってください) |
油性タイプ | |||
70℃でも溶けず、-15℃の低温でも書けます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,400 円(税抜)/ 3,740 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/03 12:36現在) |
||||
商品入数 | 12 | 販売単位 | DZ | ||
カタログページ | 1548ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA765MP-66A [白] ウェットマーカー(12本) |
EA765MP-67A [赤] ウェットマーカー(12本) |
EA765MP-68A [黒] ウェットマーカー(12本) |
EA765MP-66B [白] ウェットマーカー(1本) |
EA765MP-67B [赤] ウェットマーカー(1本) |
EA765MP-68B [黒] ウェットマーカー(1本) |