品番 : EA765MP-83A
品名 : [黄] 油性クレヨン(高耐久/12本)
仕様
| 色 | イエロー | 入数 | 12本 |
|---|---|---|---|
| 芯径 | φ12.7mm | 全長 | 101mm |
| 148℃までの温度に耐えます。 | |||
| 木材、金属、コンクリートなどの表面にマーキング可能 | |||
| 天候、色あせ、日光に対する耐性があります。 | |||
| 別売のクレヨンホルダ―を使用することで、クレヨンの破損を防ぎます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,240 円(税抜)/ 2,464 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/11/03 10:02現在) |
||||
| 商品入数 | 12 | 販売単位 | 箱 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA765MP-81A [赤] 油性クレヨン(高耐久/12本) |
| EA765MP-82A [青] 油性クレヨン(高耐久/12本) |
| EA765MP-83A [黄] 油性クレヨン(高耐久/12本) |
| EA765MP-84A [黒] 油性クレヨン(高耐久/12本) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA765MP-90 : 150mm クレヨンホルダー |
ウェブカタログ画像
拡大
※12本入

