品番 : EA765MV-52B
品名 : [黄] 油性固形ペンキ(工業用/10本)
仕様
| メーカー | サクラクレパス | 型番 | KSC#3 |
|---|---|---|---|
| インク色 | 黄 | 芯径 | φ13.5㎜ |
| 使用温度範囲 | -10℃~200℃ | 入数 | 10本 |
| 150℃の加熱面でも書ける、固形ペンキタイプのマーカーです。 | |||
| 50℃以上になるところで保管しないで下さい。 | |||
| 150℃の加熱面にも直接筆記が可能 | |||
| ペンキのように飛沫で服や手を汚すことがありません。 | |||
| プラスチック・鉄・発泡スチロールなどの濡れた面や水中での筆記も可能 | |||
| 鉄、鋼材、木材、合成樹脂、ガラス、ゴム、皮革、紙へのマークチェック用 | |||
| 塗装の剥離、キズの補修(自動車、トタン、建材、サッシ、門扉、フェンス)、ボルト、タッピングマーク | |||
| 油性 | |||
| ビニル系床材(長尺シート)を汚染しにくい | |||
| 中字 | |||
| 固形タイプのマーカー | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,750 円(税抜)/ 4,125 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/23 02:15現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 1501ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
入数:10本
商品動画
