詳細表示

このページのURL:

品番 : EA765MV-51B

品名 : [白] 油性固形ペンキ(工業用/10本)

仕様

メーカー サクラクレパス 型番 KSC#50
インク色 芯径 φ13.5㎜
使用温度範囲 -10℃~200℃ 入数 10本
150℃の加熱面でも書ける、固形ペンキタイプのマーカーです。
50℃以上になるところで保管しないで下さい。
150℃の加熱面にも直接筆記が可能
ペンキのように飛沫で服や手を汚すことがありません。
プラスチック・鉄・発泡スチロールなどの濡れた面や水中での筆記も可能
鉄、鋼材、木材、合成樹脂、ガラス、ゴム、皮革、紙へのマークチェック用
塗装の剥離、キズの補修(自動車、トタン、建材、サッシ、門扉、フェンス)、ボルト、タッピングマーク
油性
ビニル系床材(長尺シート)を汚染しにくい
中字
固形タイプのマーカー
追加説明
カタログ価格

3,750 (税抜)/ 4,125 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/09/16 17:12現在)

商品入数 10 販売単位 PK
カタログページ 1501ページ
バリエーション一覧
EA765MV-50 6本組[中字] 油性固形ペンキセット(工業用)
EA765MV-51 [白] 油性固形ペンキ(工業用)
EA765MV-52 [黄] 油性固形ペンキ(工業用)
EA765MV-53 [赤] 油性固形ペンキ(工業用)
EA765MV-54 [黒] 油性固形ペンキ(工業用)
EA765MV-55 [青] 油性固形ペンキ(工業用)
EA765MV-56 [緑] 油性固形ペンキ(工業用)
EA765MV-51B [白] 油性固形ペンキ(工業用/10本)
EA765MV-52B [黄] 油性固形ペンキ(工業用/10本)
EA765MV-53B [赤] 油性固形ペンキ(工業用/10本)
EA765MV-54B [黒] 油性固形ペンキ(工業用/10本)
EA765MV-55B [青] 油性固形ペンキ(工業用/10本)
EA765MV-56B [緑] 油性固形ペンキ(工業用/10本)
ウェブカタログ画像
入数:10本
  • 入数:10本

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top