品番 : EA765MV-55B
品名 : [青] 油性固形ペンキ(工業用/10本)
仕様
メーカー | サクラクレパス | 型番 | KSC#36 |
---|---|---|---|
インク色 | 青 | 芯径 | φ13.5㎜ |
使用温度範囲 | -10℃~200℃ | 入数 | 10本 |
150℃の加熱面でも書ける、固形ペンキタイプのマーカーです。 | |||
50℃以上になるところで保管しないで下さい。 | |||
150℃の加熱面にも直接筆記が可能 | |||
ペンキのように飛沫で服や手を汚すことがありません。 | |||
プラスチック・鉄・発泡スチロールなどの濡れた面や水中での筆記も可能 | |||
鉄、鋼材、木材、合成樹脂、ガラス、ゴム、皮革、紙へのマークチェック用 | |||
塗装の剥離、キズの補修(自動車、トタン、建材、サッシ、門扉、フェンス)、ボルト、タッピングマーク | |||
油性 | |||
ビニル系床材(長尺シート)を汚染しにくい | |||
中字 | |||
固形タイプのマーカー |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,750 円(税抜)/ 4,125 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/08/03 15:17現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | PK | ||
カタログページ | 1548ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
入数:10本
商品動画
