品番 : EA765MT
品名 : 5本組 [中字]油性タフペイントセット
仕様
| メーカー名 | カズキ高分子 | 商品名 | タフペイント |
|---|---|---|---|
| <セット内容> | 5本組セット | インク色 | 黒・赤・青・黄・白 |
| 線幅 | 1.8~2.5mm(中字) | サイズ | φ15×145(H)mm |
| インキ成分 | 油性顔料(ノンキシレン) | 材質 | 本体:アルミ 先軸・キャップ:PBT |
| 重量 | 21g(1本あたり) | ||
| つぶれにくい強芯でどんな素材にも書ける! タフな油性ペイントマーカー5本セット | |||
| ペンケース付 ※ペンケースの色や材質は予告なく変更になる場合があります。 |
|||
| ・アスファルトなどのざらついた表面でも潰れにくいタフなペン先 | |||
| ・水濡れ面(水滴、湯気、結露、霜)にも書くことができ、雨の日の作業や水回りの作業にもしっかりとマーキングができるタフなインク | |||
| ・金属、プラスチック、ガラス、発砲スチロール、木、布など、どんな素材にもペンキのようにクッキリ濃く書けるタフなペイント | |||
| 日光にも強く、屋外での作業に最適。 屋外でも長期間色褪せず、塩ビや発泡剤も溶かしません。 |
|||
| 染料系インキでは発色しない濃い色の下地でも、鮮明に書くことができます。 | |||
| ノンキシレンのインキを使用。 人体や環境負荷がキシレンに比べて低いです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,430 円(税抜)/ 1,573 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/07/26 09:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 1499ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA765MT-1B : [黒/中字] 油性タフペイント |
| セット商品 | EA765MT-2B : [赤/中字] 油性タフペイント |
| セット商品 | EA765MT-3B : [青/中字] 油性タフペイント |
| セット商品 | EA765MT-4B : [黄/中字] 油性タフペイント |
| セット商品 | EA765MT-5B : [白/中字] 油性タフペイント |

