品番 : EA765MT-4B
品名 : [黄/中字] 油性タフペイント
仕様
| メーカー名 | カズキ高分子 | 型番 | SN-0669-05 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | タフペイント | インク色 | 黄 |
| 線幅 | 1.8~2.5mm(中字) | サイズ | φ15×145(H)mm |
| インキ成分 | 油性顔料(ノンキシレン) | 材質 | 本体:アルミ 先軸・キャップ:PBT |
| 重量 | 21g | 入数 | 1本 |
| アスファルトなどのざらついた面や粗面でも潰れにくい高耐久なペン先 | |||
| 水滴、湯気、結露、霜などの水濡れ面でも水を弾いてしっかりマーキングできる高粘着インク | |||
| 金属、プラスチック、ガラス、木材、布、発泡スチロールなど多様な素材にペンキのように濃く筆記可能 | |||
| 染料系インクでは発色しにくい濃色下地でもクッキリと鮮明に描線できます。 | |||
| 耐光性に優れ屋外作業でも長期間色褪せず塩ビや発泡剤を溶かしません。 | |||
| 人体や環境への負荷を低減したノンキシレンインクを使用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
210 円(税抜)/ 231 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 35 (2026/11/13 21:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1499ページ | ||||
