品番 : EA765MT-4
品名 : [黄/中字] 油性タフペイント(10本)
水を切ってぐんぐん書ける! タフなペン先とタフなインクで素材を選ばずクッキリと!!
仕様
油性ペイントマーカー | |||
中字 | |||
インク色 | 黄 | 線幅 | 1.8~2.5mm |
---|---|---|---|
サイズ | φ15×145(H)mm | インキ成分 | 油性顔料(ノンキシレン) |
材質 | 本体:アルミ、 先軸・キャップ:PP |
重量 | 21g(1本あたり) |
入数 | 10本入り | ||
<特長> | |||
アスファルトなどのざらついた表面でも潰れにくいタフなペン先 | |||
雨の日の作業や水回りの作業にもしっかりマーキングできます。 | |||
従来のペイントマーカーでは書けなかった濡れた下地でも書くことができます。 | |||
染料系インキでは発色しない濃い色の下地でも、鮮明に書くことができます。 | |||
ノンキシレンのインキを使用しているので、人体や環境負荷がキシレンに比べて低いです。 | |||
塩ビや発泡剤も溶かしません。 | |||
屋外でも長期間色褪せません。 | |||
<用途> | |||
水が付着しているところ(水滴、湯気、結露、霜) | |||
日光、風雨にさらされるところ | |||
クラフト関係(発泡スチロールなど) | |||
水を切ってぐんぐん書ける! タフなペン先とタフなインクで素材を選ばずクッキリと!! |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,960 円(税抜)/ 2,156 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 7 (2025/08/27 15:25現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | 箱 | ||
カタログページ | 1546ページ |