品番 : EA765MT-1B
品名 : [黒/中字] 油性タフペイント
仕様
| メーカー名 | カズキ高分子 | 型番 | SN-0669-01 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | タフペイント | インク色 | 黒 |
| 線幅 | 1.8~2.5mm(中字) | サイズ | φ15×145(H)mm |
| インキ成分 | 油性顔料(ノンキシレン) | 材質 | 本体:アルミ 先軸・キャップ:PBT |
| 重量 | 21g | 入数 | 1本 |
| 水を切ってぐんぐん書ける! タフなペン先とタフなインクで素材を選ばずクッキリと!! | |||
| ・アスファルトなどのざらついた表面でも潰れにくいタフなペン先 | |||
| ・水濡れ面(水滴、湯気、結露、霜)にも書くことができ、雨の日の作業や水回りの作業にもしっかりとマーキングができるタフなインク | |||
| ・金属、プラスチック、ガラス、発砲スチロール、木、布など、どんな素材にもペンキのようにクッキリ濃く書けるタフなペイント | |||
| 日光にも強く、屋外での作業に最適。 屋外でも長期間色褪せず、塩ビや発泡剤も溶かしません。 |
|||
| 染料系インキでは発色しない濃い色の下地でも、鮮明に書くことができます。 | |||
| ノンキシレンのインキを使用。人体や環境負荷がキシレンに比べて低いです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
210 円(税抜)/ 231 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 25 (2026/05/04 03:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1499ページ | ||||
