品番 : EA765MT-32
品名 : 3.0mmx47mm [金]ロングノーズ油性マーカー
仕様
| インク色 | ゴールド | 線幅 | 細字側:3mm 太字側:6.5mm |
|---|---|---|---|
| 油性 | |||
| 反対に幅広のマーカー付 | |||
| ペン先が細長いので工具などを置いて精密な型取り線が引けます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,650 円(税抜)/ 1,815 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/12 23:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA765MT-31 3.0mmx47mm [黒]ロングノーズ油性マーカー |
| EA765MT-32 3.0mmx47mm [金]ロングノーズ油性マーカー |
| EA765MT-33 3.0mmx47mm [銀]ロングノーズ油性マーカー |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画

