詳細表示

このページのURL:

品番 : EA765MT-33

品名 : 3.0mmx47mm [銀]ロングノーズ油性マーカー

仕様

インク色 シルバー 線幅 細字側:3mm
太字側:6.5mm
油性
反対に幅広のマーカー付
ペン先が細長いので工具などを置いて精密な型取り線が引けます。
追加説明
カタログ価格

1,650 円(税抜)/ 1,815 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/12 23:28現在)

商品入数 1 販売単位 本
バリエーション一覧
EA765MT-31 3.0mmx47mm [黒]ロングノーズ油性マーカー
EA765MT-32 3.0mmx47mm [金]ロングノーズ油性マーカー
EA765MT-33 3.0mmx47mm [銀]ロングノーズ油性マーカー
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top