品番 : EA765MV-10
品名 : 4本組[太字] 油性ペイントマーカーセット(工業用)
ペン先が磨耗しにくいので、長く使用できます。
仕様
| メーカー | サクラクレパス | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| 太字 | |||
| 線幅 | 3mm | ||
| 油性 | |||
| セット内容 | 黄・桃・白・黒 | 入数 | 4本 |
| 木材、金属、ガラス、プラスチック、ゴム、石材、段ボール、布など建築資材、工業資材へのマークチェック用 | |||
| 耐水・耐候性 | |||
| ペンケースは予告無く色変更することがあります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,250 円(税抜)/ 2,475 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/03 12:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 1500ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
