品番 : EA765MV-11
品名 : [黄/太字] 油性ペイントマーカー(工業用)
ペン先が磨耗しにくいので、長く使用できます。
仕様
| メーカー | サクラクレパス | 型番 | KPMK-L#3 |
|---|---|---|---|
| インク色 | 黄 | 入数 | 1本 |
| 線幅 | 3mm | ||
| 太字 | |||
| 油性 | |||
| 耐水・耐候性 | |||
| 木材、金属、ガラス、プラスチック、ゴム、石材、段ボール、布など建築資材、工業資材へのマークチェック用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
500 円(税抜)/ 550 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/06/18 10:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1500ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
入数:黄のみ1本
