品番 : EA765MV-20
品名 : 5本組[極太] 油性ペイントマーカーセット(工業用)
ペン先が磨耗しにくいので、長く使用できます
仕様
| メーカー | サクラクレパス | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| セット内容 | 蛍光レモン・白・赤・水色・黒 | 線幅 | 16㎜ |
| 入数 | 5本 | インク色 | 5色セット |
| 収納袋サイズ | 310×150(H)mm | ||
| 木材、金属、ガラス、プラスチック、ゴム、石材、段ボール、布など建築・工業資材へのマークチェック用 | |||
| 油性 | |||
| 太字 | |||
| 速乾性があり環境にも対応したアルコール溶剤を使用 | |||
| 耐水・耐候性(蛍光レモンを除く) | |||
| 収納袋付 | |||
| ペン先がつぶれにくい、濃く鮮やかな発色 | |||
| インキ量が多いので、長く書けます。 | |||
| 材質別、用途別に色分けできます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,610 円(税抜)/ 3,971 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/11/03 16:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 1548ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
