品番 : EA765MV-23
品名 : [赤/極太] 油性ペイントマーカー(工業用)
ペン先が磨耗しにくいので、長く使用できます
仕様
| メーカー | サクラクレパス | 型番 | KPMK-J#19 |
|---|---|---|---|
| インク色 | 赤 | 線幅 | 16㎜ |
| 入数 | 1本 | 用途 | 木材、金属、ガラス、プラスチック、ゴム、石材、段ボール、布など建築・工業資材へのマークチェック用 |
| 太字 | |||
| 油性 | |||
| 速乾性があり環境にも対応したアルコール溶剤を使用 | |||
| ペン先がつぶれにくい、濃く鮮やかな発色 | |||
| インキ量が多いので、長く書けます。 | |||
| 風雨や日光で筆跡が色あせにくいので、屋外での使用に適しています。(耐光性:蛍光レモン、蛍光ピンクを除く) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
650 円(税抜)/ 715 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/23 02:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1500ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
入数:1本
