品番 : EA765MV-281B
品名 : [赤/細長] 油性ねじ穴用マーカー(12本)
仕様
| メーカー | サクラクレパス | 型番 | KPKL-S#19 |
|---|---|---|---|
| インク色 | 赤 | サイズ | φ10×140mm |
| 重量 | 10g | 線幅 | 1mm |
| 入数 | 12本 | ||
| ネジ穴決めなどに | |||
| 速乾性アルコール系インキ(染料) | |||
| ※補充インクはありません。使い切りタイプです。 | |||
| 芯径 | 2.2mm | ||
| 細長いペン先を金属パイプで保護する事で、24mmの奥深さまで届きます。 | |||
| 使いきりタイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,940 円(税抜)/ 4,334 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/05/24 14:55現在) |
||||
| 商品入数 | 12 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 1418ページ 1501ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
入数:12本
