詳細表示

このページのURL:

品番 : EA765MV-283B

品名 : [黒/細長] 油性ねじ穴用マーカー(12本)

仕様

メーカー サクラクレパス 型番 KPKL-S#49
インク色 黒 サイズ φ10×140mm
重量 10g 線幅 1mm
入数 12本
ネジ穴決めなどに
速乾性アルコール系インキ(染料)
※補充インクはありません。使い切りタイプです。
芯径 2.2mm
細長いペン先を金属パイプで保護する事で、24mmの奥深さまで届きます。
使いきりタイプ
追加説明
カタログ価格

3,940 円(税抜)/ 4,334 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/17 20:34現在)

商品入数 12 販売単位 PK
カタログページ 1418ページ 1501ページ
バリエーション一覧
EA765MV-281 [赤/細長] 油性ねじ穴用マーカー
EA765MV-282 [青/細長] 油性ねじ穴用マーカー
EA765MV-283 [黒/細長] 油性ねじ穴用マーカー
EA765MV-281B [赤/細長] 油性ねじ穴用マーカー(12本)
EA765MV-282B [青/細長] 油性ねじ穴用マーカー(12本)
EA765MV-283B [黒/細長] 油性ねじ穴用マーカー(12本)
ウェブカタログ画像
入数:12本
  • 入数:12本

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top