品番 : EA765MV-72B
品名 : [黄] 水溶性マーカー(工業用/10本)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | サクラクレパス | 型番 | WSC#3 |
|---|---|---|---|
| 色 | 黄 | 芯径 | φ13㎜ |
| 入数 | 10本 | ||
| 水溶性 | |||
| 水拭きで消せます。 | |||
| 消す必要のある場所へのマークにご使用下さい。 | |||
| メッキ加工の部分やステンレス工作では、酸洗で消えます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,300 円(税抜)/ 2,530 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/11/03 17:12現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | PK | ||
ウェブカタログ画像
拡大
入数10本
