品番 : EA765MV-73B
品名 : [赤] 水溶性マーカー(工業用/10本)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | サクラクレパス | 型番 | WSC#19 |
---|---|---|---|
色 | 赤 | 芯径 | φ13㎜ |
入数 | 10本 | ||
水溶性 | |||
水拭きで消せます。 | |||
消す必要のある場所へのマークにご使用下さい。 | |||
メッキ加工の部分やステンレス工作では、酸洗で消えます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,300 円(税抜)/ 2,530 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/04 01:18現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | PK |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
入数10本