品番 : EA765MV-73A
品名 : [赤] 水溶性マーカー(工業用)
仕様
| メーカー | サクラクレパス | 型番 | WSC#19 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 125(W)×15(D)×15(H)mm | 芯径 | φ13mm |
| 重量 | 15g | 色 | 赤 |
| 入数 | 1本 | 筆記可能材質 | 金属 ◎ プラスチック ○ ゴム ○ 木材 ◎ |
| 水溶性 | |||
| 水拭きで消せます。 | |||
| 消す必要のある場所へのマークにご使用下さい。 | |||
| メッキ加工の部分やステンレス工作では、酸洗でマーク跡が消えます。 | |||
| 水を含んだ布で拭けば簡単に消せます。〔ただし平滑面〕 (長時間放置すると消えにくくなる場合があります。) |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
250 円(税抜)/ 275 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/30 13:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA765MV-71A [白] 水溶性マーカー(工業用) |
| EA765MV-72A [黄] 水溶性マーカー(工業用) |
| EA765MV-73A [赤] 水溶性マーカー(工業用) |
| EA765MV-74A [黒] 水溶性マーカー(工業用) |
ウェブカタログ画像
拡大
