詳細表示

このページのURL:

品番 : EA765MV-74A

品名 : [黒] 水溶性マーカー(工業用)

仕様

メーカー サクラクレパス 型番 WSC#49
サイズ 125(W)×15(D)×15(H)mm 芯径 φ13mm
重量 15g 色 黒
入数 1本 筆記可能材質 金属 ◎
プラスチック ○
ゴム ○
木材 ◎
水溶性
水拭きで消せます。
消す必要のある場所へのマークにご使用下さい。
メッキ加工の部分やステンレス工作では、酸洗でマーク跡が消えます。
水を含んだ布で拭けば簡単に消せます。〔ただし平滑面〕
(長時間放置すると消えにくくなる場合があります。)
追加説明
カタログ価格

250 円(税抜)/ 275 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/20 05:37現在)

商品入数 1 販売単位 本
バリエーション一覧
EA765MV-71A [白] 水溶性マーカー(工業用)
EA765MV-72A [黄] 水溶性マーカー(工業用)
EA765MV-73A [赤] 水溶性マーカー(工業用)
EA765MV-74A [黒] 水溶性マーカー(工業用)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top