品番 : EA765MV-816B
品名 : [黒/中字] 油性ペイントマーカー(鉄鋼用/1本)
仕様
| メーカー | サクラクレパス | 型番 | PKK-M#49 |
|---|---|---|---|
| インク色 | 黒 | 入数 | 1本 |
| 線幅 | 3mm | 材質 | 軸:アルミニウム、キャップ:PP、チップ:ポリエステル繊維、先栓:POM、ウレタンリング:ポリウレタン、ポリ弁セット:PE |
| 用途 | ・金属、プラスチック、ゴムへのマークチェック ・工業資材、建築資材へのマークチェック ・造船、橋梁、鉄骨へのマーキング |
||
| 油性 | |||
| 中字 | |||
| インキの付着力が強いため、塗料を上から塗っても剥がれにくいです。 | |||
| マーキング跡を磨いて落とす必要がなく、安心して塗料の上塗りが可能です。 | |||
| 塗料を上塗りした際のインキの浮き出し(ブリード)が起こらず、塗り直しや再度の上塗りが不要です。 | |||
| ペン先が摩耗しにくく、交換の手間が省けます。 | |||
| ペン先がつぶれにくいため、目詰まりも防止できます。 | |||
| 先栓を開けるだけで簡単にインキ補充ができます。 | |||
| 材質適性にすぐれ、様々な材質へマークチェックが可能です。 | |||
| PSPC新塗装基準をクリアしています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
500 円(税抜)/ 550 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/30 02:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1500ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA765MV-842 : [EA765MV-811~818B用]替芯(10本) |
| 部品 | EA765MV-836 : [EA765MV-816、-816B用]補充インキ(黒/1000ml) |
ウェブカタログ画像
拡大
本商品は黒色です。(1本入り)
商品動画
