品番 : EA765MV-817
品名 : [赤/中字] 油性ペイントマーカー(鉄鋼用/10本)
仕様
メーカー | サクラクレパス | 型番 | PKK-M#19 |
---|---|---|---|
インク色 | 赤 | 入数 | 10本 |
線幅 | 3mm | 材質 | 本体:材質 軸:アルミニウム、キャップ:PP、チップ:ポリエステル繊維、先栓:POM、ウレタンリング:ポリウレタン、ポリ弁セット:PE |
油性 | |||
中字 | |||
金属、プラスチック、ゴム、工業資材、建築資材、造船、橋梁、鉄骨へのマークチェック | |||
インキの付着力が強いため、塗料を上から塗っても剥がれにくい | |||
マーキング跡を磨いて落とす必要がなく、安心して塗料の上塗りが可能です。 | |||
塗料を上塗りした際のインキの浮き出し(ブリード)が起こらず、塗り直しや再度の上塗りが不要です。 | |||
ペン先が摩耗しにくく、交換の手間が省けます | |||
ペン先がつぶれにくいため、目詰まりも防止できます。 | |||
先栓を開けるだけで簡単にインキ補充ができます |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,690 円(税抜)/ 5,159 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/08/03 13:19現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | pk | ||
カタログページ | 1547ページ |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA765MV-842 : [EA765MV-811~818B用]替芯(10本) |
部品 | EA765MV-837 : [EA765MV-817、-817B用]補充インキ(赤/1000ml) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
赤のみ10本入り