品番 : EA766ZB-1
品名 : 900x1200mm 予定表ボード
仕様
| サイズ(mm) | 1200(W)×900(H) | 板面有効サイズ | 1170(W)×870(H)mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | 表面材:スチールホワイト(焼付)、中芯材:硬質ダンボール、枠材:アルミ | ||
| マグネット2個、マーカー赤黒各1本、板消し付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
26,100 円(税抜)/ 28,710 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/12/29 22:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1849ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA766ZB-1 900x1200mm 予定表ボード |
| EA766ZB-2 600x 900mm 予定表ボード |
