詳細表示

このページのURL:

品番 : EA766ZB-2

品名 : 600x 900mm 予定表ボード

仕様

サイズ(mm) 900(W)×600(H) 板面有効サイズ 870(W)×570(H)mm
材質 表面材:スチールホワイト(焼付)、中芯材:硬質ダンボール、枠材:アルミ
マグネット2個、マーカー赤黒各1本、板消し付
追加説明
カタログ価格

13,500 (税抜)/ 14,850 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/09/23 20:49現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1849ページ

代替品

EA761LC-26
  • 品番

    EA761LC-26

  • コメント

    メーカー異なります。1.7kg

バリエーション一覧
EA766ZB-1 900x1200mm 予定表ボード
EA766ZB-2 600x 900mm 予定表ボード
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top