品番 : EA766ZC-16
品名 : 900x600mm 予定表黒板
仕様
| メーカー | アイリスチトセ | 型番 | GM-23 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 900(W)×600(H)mm | 板面有効サイズ | 840×540mm |
| 材質 | 板面:スチール 枠:アルミ |
重量 | 7kg |
| 縦書き | |||
| スタンダードな黒板ながら、使い勝手の良さはおなじみです。 | |||
| ※イレーザー、マグネットピンは別売りです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
21,500 円(税抜)/ 23,650 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/17 22:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1849ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA766ZC-16 900x600mm 予定表黒板 |
| EA766ZC-17 1200x900mm 予定表黒板(縦書き) |
ウェブカタログ画像
拡大
