品番 : EA766ZC-17
品名 : 1200x900mm 予定表黒板(縦書き)
仕様
| メーカー | アイリスチトセ | 型番 | GM-34 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 1200(W)×900(H)mm | 板面有効サイズ | 1140×840mm |
| 材質 | 板面:スチール 枠:アルミ |
重量 | 13kg |
| 縦書き | |||
| スタンダードな黒板ながら、使い勝手の良さはおなじみです。 | |||
| ※イレーザー、マグネットピンは別売りです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
31,000 円(税抜)/ 34,100 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/02/15 07:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1849ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA766ZC-16 900x600mm 予定表黒板 |
| EA766ZC-17 1200x900mm 予定表黒板(縦書き) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA766ZC-16です。
