品番 : EA766ZD-22
品名 : 910x610mm 予定表ボード(硬質ホーロ仕上げ)
仕様
| メーカー | ナカバヤシ | 型番 | ホ-WM-U23T |
|---|---|---|---|
| サイズ(W×H)mm | 910×610 | 板面有効寸法 | 870(W)×570(H)mm |
| 重量(kg) | 5.0 | 材質 | ホーロー |
| 付属品 | マーカー(黒1本)、板消し(1個)、マグネット(レッド1個) |
||
| 耐摩耗性、耐久性に優れています。 | |||
| 高度なホーロー技術により、800℃の高温で焼成加工がされているため、表面硬度は非常に高く(モース硬度5.5)、きわめて耐摩耗性・耐久性に優れています。 | |||
| 過酷な使用にも耐える硬質ホーロー仕上のため、洗剤や有機溶剤で洗っても、変色や退色の心配がなく、いつまでも美しい色彩を保ちます。 | |||
| 下地が鋼板なので、各種のマグネットを使って、図表・メモ・地図・ポスターなどの掲示が簡単にできます。 | |||
| 色の権威で知られる(財)日本色彩研究所との共同開発で、読みやすさ、見やすさ、目の疲れなどを考慮して最適な明度、彩度を決定しています。 | |||
| グリーン購入法適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
19,400 円(税抜)/ 21,340 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/03 20:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1849ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA766ZD-22 910x610mm 予定表ボード(硬質ホーロ仕上げ) |
| EA766ZD-23 1210x910mm 予定表ボード(硬質ホーロ仕上げ) |
ウェブカタログ画像
拡大

