品番 : EA766ZD-23
品名 : 1210x910mm 予定表ボード(硬質ホーロ仕上げ)
仕様
メーカー | ナカバヤシ | 型番 | ホ-WM-U34T |
---|---|---|---|
付属品 | マーカー(黒・赤各1本)、板消し(1個)、マグネット(レッド2個) | 材質 | ホーロー |
サイズ(W×H)mm | 1210×910 | 重量(kg) | 9.4 |
板面有効寸法 | 1170(W)×870(H)mm | ||
耐摩耗性、耐久性に優れています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
33,800 円(税抜)/ 37,180 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/05/03 11:50現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 1901ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA766ZD-21 610x460mm 予定表ボード(硬質ホーロ仕上げ) |
EA766ZD-22 910x610mm 予定表ボード(硬質ホーロ仕上げ) |
EA766ZD-23 1210x910mm 予定表ボード(硬質ホーロ仕上げ) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)