品番 : EA766ZE-34
品名 : 450x600mm 工事用黒板(耐水)
仕様
メーカー | シンワ測定 | 型番 | 77074 |
---|---|---|---|
仕様 | 工事名・工種・測点 | サイズ | 600(W)×18(D)×450(H)mm |
重量 | 855g | 付属品 | ・耐水チョーク3本 ・黒板消し |
用途 | ・現場記録写真撮影に。 ・降雨の多い地域に。 |
||
木製 | |||
書きやすい暗線入りです。 | |||
耐水黒板に耐水黒板用チョークを使用することにより文字が流れなくなります。 | |||
雨の日でも工事記録写真が撮影できます。 | |||
裏面に折りたたみ式スタンドと収納ケース付です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,630 円(税抜)/ 2,893 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/04/29 00:23現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 2374ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA766ZE-30 450x600mm 工事用黒板(耐水) |
EA766ZE-31 450x600mm 工事用黒板(耐水) |
EA766ZE-32 450x600mm 工事用黒板(耐水) |
EA766ZE-33 450x600mm 工事用黒板(耐水) |
EA766ZE-34 450x600mm 工事用黒板(耐水) |
EA766ZE-35 450x600mm 工事用黒板(耐水) |
拡大