品番 : EA766ZE-35
品名 : 450x600mm 工事用黒板(耐水)
仕様
| メーカー | シンワ測定 | 型番 | 78230 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 工事名・工種・撮影月日・位置・設計寸法・実測寸法・立会者・略図 | サイズ | 600(W)×18(D)×450(H)mm |
| 重量 | 855g | 付属品 | ・耐水チョーク3本 ・黒板消し |
| 用途 | ・現場記録写真撮影に。 ・降雨の多い地域に。 |
||
| 木製 | |||
| 書きやすい暗線入りです。 | |||
| 耐水黒板に耐水黒板用チョークを使用することにより文字が流れなくなります。 | |||
| 雨の日でも工事記録写真が撮影できます。 | |||
| 裏面に折りたたみ式スタンドと収納ケース付です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,020 円(税抜)/ 3,322 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/31 13:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2267ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA766ZE-31 450x600mm 工事用黒板(耐水) |
| EA766ZE-34 450x600mm 工事用黒板(耐水) |
| EA766ZE-35 450x600mm 工事用黒板(耐水) |
ウェブカタログ画像
拡大
