詳細表示

このページのURL:

品番 : EA766ZF-11

品名 : 150x135mm 伸縮式工事用ホワイトボード

カタログ訂正

25/11/13 伸縮サイズの訂正。誤:220~615mm、正:200~550mm(9025 No.56,57)

仕様

メーカー 土牛産業(DOGYU) 型番 02385
ボードサイズ 150×135mm シャフト長 200~550mm
シャフト最大径 12mm グリップ径 14mm
重量 120g 材質 ボード:ポリプロピレン
シャフト:真鍮
グリップ:ビニール
付属品 イレーザー付マーカー:1本
予備シート(日付なしタイプ):1枚
工事用黒板のかわりに一人で簡単に現場撮影できます。
用途に合わせてシールを貼り替えて使用できます。
コンパクトで持ち運びに便利
水性マーカーで書き消し可能
ボード角度調整可能
ボードの背面にマーカー止めクリップ付
追加説明
カタログ価格

2,440 (税抜)/ 2,684 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 24

(2026/08/07 08:25現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2267ページ
バリエーション一覧
EA766ZF-11 150x135mm 伸縮式工事用ホワイトボード
EA766ZF-12 180x167mm 伸縮式工事用ホワイトボード
EA766ZF-13 255x205mm 伸縮式工事用ホワイトボ-ド
ウェブカタログ画像
  • ※予備シールには日付欄はありません。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top