品番 : EA766ZF-12
品名 : 180x167mm 伸縮式工事用ホワイトボード
カタログ訂正
25/11/13 伸縮サイズの訂正。誤:220~615mm、正:200~550mm(9025 No.56,57)
仕様
| メーカー | 土牛産業(DOGYU) | 型番 | 02470 |
|---|---|---|---|
| ボードサイズ | 180×167mm | シャフト長 | 200~550mm |
| シャフト最大径 | 12mm | グリップ径 | 14mm |
| 重量 | 160g | 材質 | ボード:ポリプロピレン シャフト:真鍮 グリップ:ビニール |
| 付属品 | イレーザー付マーカー:1本 予備シート(日付なしタイプ):1枚 |
||
| 工事用黒板のかわりに一人で簡単に現場撮影できます。 | |||
| 用途に合わせてシールを貼り替えて使用できます。 | |||
| コンパクトで持ち運びに便利 | |||
| 水性マーカーで書き消し可能 | |||
| ボード角度調整可能 | |||
| ボードの背面にマーカー止めクリップ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,030 円(税抜)/ 3,333 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/08/07 08:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2267ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA766ZF-11 150x135mm 伸縮式工事用ホワイトボード |
| EA766ZF-12 180x167mm 伸縮式工事用ホワイトボード |
| EA766ZF-13 255x205mm 伸縮式工事用ホワイトボ-ド |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA925TT-1 : 195x90x260mm 伸縮ホワイトボードケース |
ウェブカタログ画像
拡大
