品番 : EA766ZF-209
品名 : 110x140mm 交換用ボード(グリーン)
仕様
| メーカー | シンワ測定 | 型番 | 79132 |
|---|---|---|---|
| 適用品番 | EA766ZF-91 | 仕様 | 工事名・工種・撮影月日・位置・設計寸法・実測寸法・立会者・略図 |
| プレートサイズ | 140×110mm | 材質 | スチール |
| 重量 | 16g | ||
| 交換フレーム伸縮式のマグネットにピタッとくっつくので、取り替えが簡単です。 | |||
| 日光やフラッシュによる反射を低減する特殊加工がされています。 | |||
| 主に東北、北海道地域用です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
870 円(税抜)/ 957 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/04/25 04:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2268ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA766ZF-91 : 110x140mm 伸縮式工事用ボード(グリーン) |
ウェブカタログ画像
拡大
