品番 : EA766ZF-91
品名 : 110x140mm 伸縮式工事用ボード(グリーン)
仕様
| メーカー | シンワ測定 | 型番 | 77711 |
|---|---|---|---|
| ボードサイズ(mm) | 110×140 | 伸縮サイズ(mm) | 198~725 |
| 折り畳みサイズ | 198×146×30mm | 材質 | スチールボード、スチールシート:鉄 フレーム、ジョイント、固定ネジ、キャップ、マーカーホルダー:ABS樹脂 伸縮部:真ちゅう グリップ:シリコンゴム 磁石:ネオジム |
| 重量 | 144g | 付属品 | ・スチールボード ・ボードマーカー ・ボードイレーザー ・マーカーホルダー(適合ペン径:10~12mm) |
| 用途 | ・現場記録写真撮影に。 ・1人作業や省力化に。 ・狭所での撮影に。 |
||
| 写真撮影時のフラッシュが反射しにくく、はっきり写すことができます。 | |||
| マーカーホルダーをフレーム裏側の任意の場所に貼り付け、専用マーカーを固定して保管できます。 | |||
| 任意の角度でガッチリ固定できます。 | |||
| マグネット式で楽に交換できます。 | |||
| 握りやすく滑りにくいゴム素材のグリップを採用しました。 | |||
| 3段階で伸縮します。 | |||
| 畳んでコンパクトに収納できます。 | |||
| ストラップ穴付です。 | |||
| 裏面にスチールシート付で、自作のマグネットシートを貼って保管できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,150 円(税抜)/ 3,465 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/04/25 05:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2268ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA766ZF-91 110x140mm 伸縮式工事用ボード(グリーン) |
| EA766ZF-92 140x170mm 伸縮式工事用ボード(グリーン) |
ウェブカタログ画像
拡大
