詳細表示

このページのURL:

品番 : EA766ZF-223

品名 : 140x170mm 交換用ボード(グリーン)

仕様

メーカー シンワ測定 型番 79163
適用品番 EA766ZF-92 仕様 工事名
プレートサイズ 170×140mm 材質 スチール
重量 26g
交換フレーム伸縮式のマグネットにピタッとくっつくので、取り替えが簡単です。
日光やフラッシュによる反射を低減する特殊加工がされています。
追加説明
カタログ価格

1,290 (税抜)/ 1,419 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/07/31 14:42現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2268ページ
バリエーション一覧
EA766ZF-222 140x170mm 交換用ボード(グリーン)
EA766ZF-221 140x170mm 交換用ボード(グリーン)
EA766ZF-226 140x170mm 交換用ボード(グリーン)
EA766ZF-225 140x170mm 交換用ボード(グリーン)
EA766ZF-229 140x170mm 交換用ボード(グリーン)
EA766ZF-227 140x170mm 交換用ボード(グリーン)
EA766ZF-223 140x170mm 交換用ボード(グリーン)
EA766ZF-224 140x170mm 交換用ボード(グリーン)
EA766ZF-228 140x170mm 交換用ボード(グリーン)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top