品番 : EA766ZF-225
品名 : 140x170mm 交換用ボード(グリーン)
仕様
メーカー | シンワ測定 | 型番 | 79088 |
---|---|---|---|
適用品番 | EA766ZF-92 | 仕様 | 工事件名・工事場所・施工者 |
プレートサイズ | 170×140mm | 材質 | スチール |
重量 | 26g | ||
交換フレーム伸縮式のマグネットにピタッとくっつくので、取り替えが簡単です。 | |||
日光やフラッシュによる反射を低減する特殊加工がされています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,270 円(税抜)/ 1,397 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/03 11:34現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2376ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA766ZF-92 : 140x170mm 伸縮式工事用ボード(グリーン) |
拡大