品番 : EA766ZF-52
品名 : 450x600mm 工事用ホワイトボード(横型・折畳式)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | シンワ測定 | 型番 | 77743 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 600(W)×450(H) | 仕様 | 工事名・工種・測点 |
| 重量 | 1.66kg | 材質 | 板面:スチール フレーム・スタンド:アルミ 取手:ABS樹脂 |
| 折りたたみサイズ | 470×306×40mm | 付属品 | ホワイトボードマーカー(黒)1本、黒板消し |
| 用途 | ・現場記録写真撮影に。 ・長期間の使用に。 |
||
| 折りたたみ式なので保管に便利で板面が傷つきません。 | |||
| 持ち運びに便利な取手付 | |||
| 書き込みやすいホワイトボードです。 | |||
| アルミ枠で強度を増しています。 | |||
| 裏面に折りたたみ式スタンドと付属品収納ケース付です。 | |||
| マグネットが使用できます。(表面のみ) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,500 円(税抜)/ 12,650 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/28 13:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2267ページ | ||||
代替品
![]() |
|
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA766ZF-52 450x600mm 工事用ホワイトボード(横型・折畳式) |
| EA766ZF-54 450x600mm 工事用ホワイトボード(横型・折畳式) |


