品番 : EA766ZF-53
品名 : 450x600mm 工事用ホワイトボード(横型・折畳式)
仕様
メーカー | シンワ測定 | 型番 | 77742 |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | 600(W)×450(H) | 仕様 | 工事名・工種 |
重量 | 1.66kg | 材質 | 板面:スチール フレーム・スタンド:アルミ 取手:ABS樹脂 |
折りたたみサイズ | 470×306×40mm | 付属品 | ホワイトボードマーカー(黒)1本、黒板消し |
用途 | ・現場記録写真撮影に。 ・長期間の使用に。 |
||
折りたたみ式なので保管に便利で板面が傷つきません。 | |||
書き込みやすいホワイトボードです。 | |||
アルミ枠で強度を増しています。 | |||
裏面に折りたたみ式スタンドと付属品収納ケース付です。 | |||
持ち運びに便利な取手付です。 | |||
マグネットが使用できます。(表面のみ) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
10,100 円(税抜)/ 11,110 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/31 04:14現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2374ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA766ZF-51 450x600mm 工事用ホワイトボード(横型無地折畳式 |
EA766ZF-52 450x600mm 工事用ホワイトボード(横型・折畳式) |
EA766ZF-53 450x600mm 工事用ホワイトボード(横型・折畳式) |
EA766ZF-54 450x600mm 工事用ホワイトボード(横型・折畳式) |
拡大